Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rote Laseretiketten 70 x 37 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rote Laseretiketten 70 x 37 mm
Rote Laseretiketten 70 x 37 mm
Rote Laseretiketten 70 x 37 mm
Artikel-Nr.:
     315-3448
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     3448
EAN/GTIN:
     4058409002749
Suchbegriffe:
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Laseretiketten
Die farbigen Inkjet-, Laser- und Kopieretiketten von AVERY-Zweckform sind selbstklebend und schnittgestanzt. Geeignet zur individuellen Bedruckung zum Ordnen, Archivieren, Adressieren und Versenden. Das Etiketten- und das Trägerpapier ist 100 % chlorfrei gebleicht, der Kleber ist lösemittelfrei. Besonders praktisch ist die QCT-Kante, die Ihren Drucker gegen Klebstoffrückstände schützt. Drei verschiedene Farben ermöglichen farbige Kennzeichnung und lenken die Aufmerksamkeit auf das Etikett. In der günstigen 100-Blatt Packung.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Etiketten pro Pack:
2400
Etiketten pro Blatt:
24
Höhe:
37 MM
Breite:
70 MM
Weitere Suchbegriffe: kopier etiketten, bunt, drucker, drucketiketten, etikett, etiketten, farbig, farbige, kennzeichnen, kennzeichnung, kopierer, kopieretiketten, laser-etiketten, verpacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,25*
€ 75,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,66*
€ 74,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,00*
€ 71,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,46*
€ 69,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,26*
€ 64,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,55*
€ 56,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.