Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen RAJA Eco bedruckt, "Lieferschein-Rechnung" 230 x 130 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Dokumententaschen RAJA Eco bedruckt, "Lieferschein-Rechnung" 230 x 130 mm
Dokumententaschen RAJA Eco bedruckt, "Lieferschein-Rechnung" 230 x 130 mm
Dokumententaschen RAJA Eco bedruckt, "Lieferschein-Rechnung" 230 x 130 mm
Artikel-Nr.:
     315-31LR1000
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     31LR1000
EAN/GTIN:
     4058409002251
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche

Die selbstklebenden Dokumententaschen mit Standard-Aufdruck sind der ideale Schutz Ihrer Briefe, Rechnungen, Lieferscheine, Betriebsanleitungen und sonstigen Frachtbegleitpapiere vor Schmutz, Staub und Nässe. Die unterschiedlichen Aufdrucke geben Ihnen die Möglichkeit die passende Selbstklebetasche je nach Art Ihres Begleitpapiers auszuwählen. Dabei ermöglichen die Dokumententaschen die Kontrolle des Inhalts Ihrer Paletten und Pakete ohne sie zu öffnen. Die Selbstklebetaschen machen auf wichtige Dokumente aufmerksam und sorgen dafür, dass Ihre Versandpapiere nicht in der Versandverpackung bzw. im Füllmaterial untergehen. Sie können zwischen 1000 er Packungen für einen großen Bedarf und Mini Packs für den kleinen Bedarf wählen.

Alternativ finden Sie in unserem Sortiment auch die transparenten und unbedruckten Eco Dokumententaschen.

  • Kleben auf Versandverpackungen aller Art wie z.B. Kartons, Paletten, Stretchfolie und Versandtaschen
  • Einfache Entnahme und Vermeidung von Beschädigung durch Lieferung in der Spenderbox
  • Leichtes Einschieben Ihrer Dokumente durch stabiles, leicht abzuziehendes Schutzpapier aus Silikon
  • Optimaler Schutz Ihrer Dokumente durch starke PE-Folie
  • Qualität: PE, Stärke: 60 µ, Silikonpapier 75 g/m³
  • Verpackungseinheit (VE): 250, 500 oder 1000 Stück

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Geeignet für:
DIN lang
Aufdruck:
Lieferschein-Rechnung
Innenmaß Höhe:
130
Innenmaß Öffnung:
230 MM
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, begleittaschen lieferschein-rechnung, Selbstklebetasche, bedruckt, begleitpapiere, dokumententaschen, frachtpapiere, huckepacktasche, schutz, schützen, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 31,18*
€ 42,45*
Lager 315
314
€ 9,90*
ab € 54,82*
€ 72,51*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 72,51*
€ 86,29
pro Box
ab 2 Boxen
€ 71,71*
€ 85,33
pro Box
ab 5 Boxen
€ 68,71*
€ 81,76
pro Box
ab 10 Boxen
€ 66,09*
€ 78,65
pro Box
ab 20 Boxen
€ 60,83*
€ 72,39
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 54,82*
€ 65,24
pro Box
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,05482* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.