Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentkarton 1 Flasche braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Präsentkarton 1 Flasche braun
Präsentkarton 1 Flasche braun
Präsentkarton 1 Flasche braun
Artikel-Nr.:
     315-3001BN
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     3001BN
EAN/GTIN:
     4058409001940
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton

Die Präsentkartons für Flaschen sind die stabile Alternative zu den Tragetaschen: Sie bieten optimalen Schutz durch Trennstege und besondere Stabilität am Flaschenhals. Mit der stabilen Flaschenverpackung aus Mikrowelle überstehen Ihre Flaschen den Transport garantiert unbeschadet. Die ansprechenden, gedeckten Farben des Präsentkartons sind zeitlos und passen zu fast jedem Anlass.

Alle Details im Überblick:

  • Optimaler Schutz durch Trennstege im Karton
  • Klappdeckel mit Verschlusslasche zum einfachen Schließen
  • Besondere Stabilität am Flaschenhals
  • Große Auswahl durch 3 Größen (für eine, zwei oder drei Flaschen)
  • Präsentkarton in zwei Farben erhältlich: rot und braun
  • Flache Anlieferung
  • Material: Stabiler Karton, Mikrowelle

Entdecken Sie auch die Holzwolle. Diese rundet das Bild perfekt ab und schützt den Inhalt zusätzlich.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Farbe:
braun
Anzahl Flaschen:
1
Außenmaß Höhe:
390
Außenmaß Breite:
100 MM
Außenmaß Länge:
96 MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,4916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,22*
€ 209,7018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,30*
€ 206,227
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 155,91*
€ 185,5329
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,87*
€ 177,1553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,12*
€ 160,7928
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,58*
€ 148,2502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.