Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschentasche braun 140 x 80 x 390 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flaschentasche braun 140 x 80 x 390 mm
Flaschentasche braun 140 x 80 x 390 mm
Flaschentasche braun 140 x 80 x 390 mm
Artikel-Nr.:
     315-21070
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     21070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche

Die Flaschen-Tragetaschen mit Papierkordel sind die klassischen Verpackungen für Wein und andere Spirituosen. Sie eignen sich sowohl für den Weinfachhandel als auch für Geburtstag- und Weihnachtspräsente. Das gerillte Kraftpapier hat dezente vertikale Streifen und ist besonders stabil. Die Seitenfalten und die Bodenfalte erleichtern das Aufrichten der Tragetasche. So verpacken Sie Ihre Flaschen ganz einfach, sicher und optisch ansprechend. Der Henkel in Form einer gedrehten Papierkordel ist passend in Taschenfarbe und ergänzt den klassisch einfachen Look.

Alle Details im Überblick:

  • Drei verschiedene Farben Flaschen-Tragtaschen zur Wahl: braun, rot und schwarz
  • Schwarze Variante ist auch für 2 Flaschen erhältlich
  • Mit Seitenfalten und Bodenfalte für einfaches Aufrichten und Befüllen
  • Mit gedrehter Papierkordel in Taschenfarbe (innen angeklebt)
  • Material: gerilltes Kraftpapier, Qualität: 110 g/m²
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
  • Aus recycelbarem Papier

Verleihen Sie Ihren Flaschen-Tragetaschen noch eine persönliche Note und bestellen Sie sich personalisierte Etiketten dazu. Oder werten Sie die Flaschen-Tragetasche mit einem passenden Geschenkband auf - so wird Ihre Flaschenverpackung zu einem wahren Hingucker.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Farbe:
braun
Anzahl Flaschen:
1
Qualität g/m²:
100
Höhe:
390
Öffnung:
140
Falte:
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,56*
€ 37,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,88*
€ 36,75
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 27,74*
€ 33,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,64*
€ 31,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,55*
€ 29,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,92*
€ 28,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,46*
€ 23,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.