Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE Beutel mit Schiebeverschlussverschlusschluss 200 x 180 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE Beutel mit Schiebeverschlussverschlusschluss 200 x 180 mm
PE Beutel mit Schiebeverschlussverschlusschluss 200 x 180 mm
PE Beutel mit Schiebeverschlussverschlusschluss 200 x 180 mm
Artikel-Nr.:
     315-20708E
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     20708E
EAN/GTIN:
     4058409001551
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
PE-Beutel
pe-beutel 70µ
pe-beutel
Der Beutel mit Schiebeverschluss ist ideal zum Aufbewahren von Kleinteilen der unterschiedlichsten Art, Unterlagen oder auch Kleidungsstücken. Durch den Schiebeverschluss ist der Inhalt bestens geschützt und trotzdem griffbereit. Einfach und schnell zu öffnen und zu verschließen.
  • Qualität: LDPE, 70 µ
  • Verpackungseinheit (VE): 250 Stück
  • Tipp: Bestellnr.: 20708E ist ideal für Flugreisen innerhalb EU geeignet: 1 Liter
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
250
Stärke µ:
70
Innenmaß Höhe:
180 MM
Innenmaß Öffnung:
200 MM
Weitere Suchbegriffe: ldpe-beutel raja, beutel, flugreisen, kommissionieren, ldpe, rajapack, schiebeverschluss, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel, verschluss, voluminöse produkte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,62*
€ 97,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,99*
€ 95,19
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 71,98*
€ 85,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,77*
€ 83,03
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 61,99*
€ 73,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,85*
€ 71,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 50,74*
€ 60,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.