Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenktaschen Silver 100 x 157 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenktaschen Silver 100 x 157 mm
Geschenktaschen Silver 100 x 157 mm
Geschenktaschen Silver 100 x 157 mm
Artikel-Nr.:
     315-14845
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     14845
EAN/GTIN:
     4058409000950
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte

Sie sind auf der Suche nach einer schnellen, aber dennoch dekorativen Verpackung für Ihre Waren oder Geschenke? Unsere Geschenktaschen sind die optimale Lösung! Erhältlich in 3 edlen Designs, findet in diesen formschönen Beuteln alles seinen Platz: Verschenken oder verpacken Sie Kosmetikartikel wie Parfüms, Bodylotions, Aftershave, aber auch Kleidungsstücke und Bücher ruckzuck und effektvoll. So sind diese Geschenktaschen eine echte Alternative zum Geschenkpapier!

Durch den integrierten Blockboden wird die Geschenktasche zum Standbeutel - ideal für Inhalte, z.B. mit Flüssigkeiten, die nicht umstürzen dürfen. Das sieht beim Überreichen repräsentativ aus und hebt Ihr Präsent auf dem Geschenketisch zusätzlich hervor.

Weitere Details im Überblick:

  • Mit Haftklebeverschluss
  • Mit Seiten- und Bodenfalte
  • Farben: Schwarz mit Karos, Silber
  • Material: Kraftpapier, matt gestrichen
  • Qualität: 150 g/m² oder 170 g/m²

Für den einfachen Transport sowie dem optimalen Schutz Ihrer Geschenke eignen sich unsere Papiertragetaschen ideal.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Farbe:
silber
Qualität g/m²:
150
Höhe:
157 MM
Breite:
100 MM
Falte:
42
Weitere Suchbegriffe: geschenktasche rajapack, geschenktasche, geschenktasche kraftpapier, Geschenk, Geschenktaschen, Geschenkverpackung, Verpackung für Geschenke, beutel, geschenkbeutel, geschenktüte, tasche, verpacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,57*
€ 32,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,36*
€ 32,56
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,63*
€ 29,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,73*
€ 28,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,11*
€ 27,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,29*
€ 26,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,44*
€ 21,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.