Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M4 8.8 1000mm verzinkt DIN 976-1, Gewindestangen metrisch 4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Gewindestange M4 8.8 1000mm verzinkt DIN 976-1, Gewindestangen metrisch 4 Stück
Produktbild zu Gewindestange M4 8.8 1000mm verzinkt DIN 976-1, Gewindestangen metrisch 4 Stück
Anwendungsbild zu Gewindestange M4 8.8 1000mm verzinkt DIN 976-1, Gewindestangen metrisch 4 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-118501754
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     GEWINDEST. DIN976 M4X1000 VERZINKT
EAN/GTIN:
     9010582014877
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange m4 8.8 1000mm
din 976
Gewindestange M4 8.8 1000mm verzinkt DIN 976-1, Gewindestangen metrisch 4 Stück

  • Hochwertiges Material - Gewindestange aus robustem, langlebigem und verzinktem Stahl
  • Verwendung - Die Gewindestangen eignen sich für eine sichere Befestigung in Kombination mit Injektionsmörtel
  • Premium-Qualität - Diese Gewindestangen erfüllen die hohen Standards der DIN 976-1 und sind sorgfältig auf Qualität geprüft, um eine erstklassige Leistung sicherzustellen
  • Gewindeform: metrisch | Länge: 1000 mm | Festigkeitsklasse 8.8
Die Gewindestange besteht aus robustem und langlebigem verzinktem Stahl. Ideal zur Befestigung in Kombination mit Injektionsmörtel. Die Metallstange mit Gewinde eignet sich für verschiedene Anwendungen, bei denen eine zuverlässige Befestigung erforderlich ist.
Die Länge der Gewindestange beträgt 1000 mm und lässt sich individuell kürzen. Durch einen gelben Punkt ist die Festigkeitsklasse 8.8 gekennzeichnet.

Lieferumfang:
  • 4x Gewindestange M4 1000mm Stahl verzinkt
  • 1 Paar vasalat Arbeitshandschuhe


Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8.8
DIN:
976-1 (eh.975)
Ausführung:
M4
Material:
verzinkt-blau
L:
1000 mm
Gewinde:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8, Edelstahl m10 m12 m8 m20 m3 m6 m16 3mm 6mm alu sta
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,68*
€ 16,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,58*
€ 16,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,51*
€ 14,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.