Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikaflex 292i weiß 3x 300ml Marine + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Sikaflex 292i weiß 3x 300ml Marine + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen
Produktbild zu Sikaflex 292i weiß 3x 300ml Marine + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen
Produktbild zu Sikaflex 292i weiß 3x 300ml Marine + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen
Anwendungsbild zu Sikaflex 292i weiß 3x 300ml Marine + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen
Technisches Datenbaltt zu Sikaflex 292i weiß 3x 300ml Marine + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen
Sicherheitsdatenblatt AT
Technisches Datenbaltt zu Sikaflex 292i weiß 3x 300ml Marine + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-118501448
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582012903
Suchbegriffe:
Aktivator
aktivator
Sikaflex 292i weiß 3x 300ml Marine + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen

  • Der wasserdichte Dichtstoff Sikaflex 292i eignet sich für dynamisch stark beanspruchte und konstruktive Verklebungen im Schiff- und Bootsbau
  • Anwendung: der Sikaflex Marine Kleber eignet sich für die verschiedensten Untergründe: Metalle, Grundierungen und Lackierungen, Keramik, Kunststoff wie GFK
  • Der Sika Klebstoff 292i ist überlackierbar, lösemittelfrei und erfüllt die Anforderungen der Internationalen Maritimen Organisation (IMO)
  • Der Aktivator 205 (farblos) dient als Haftreiniger zur Reinigung und Aktivierung der Haftfläche - ideal als Vorbehandlung von Haftflächen vor der Abdichtung
Der Sikaflex 292i Marine Kleber ist ein haftstarker Klebstoff, der sich speziell für den Schiff- und Bootsbau eignet. Mit diesem Kleber können dynamisch stark beanspruchte und konstruktive Verklebungen durchgeführt werden.
Er ist überlackierbar und lösemittelfrei. Außerdem erfüllt der Kleber die Anforderungen der Internationalen Maritimen Organisation (IMO). Der Klebstoff kann bei Temperaturen von 10 bis 40°C verarbeitet werden und ist für den Einsatz bei Temperaturen von -50 bis 90°C geeignet.
In Kombination mit dem Aktivator 205 eignet sich der Kleb- und Dichtstoff hervorragend für die Abdichtung von Aluminium und Stahl.

Lieferumfang:
  • 3x 300ml Sikaflex 292i mit 5 Düsenspitzen
  • 1x 250ml Aktivator 205
  • 1x Paar vasalat Arbeitshandschuhe


Weitere Informationen:
Type:
292i mit Aktivator 205
Inhalt:
3x300 / 1x250 ml
Anwendung:
Aluminium & Stahl Abdichtung
Verpackung:
Kartusche / Dose
Verarbeitungstemperatur:
10 bis max. 40 °C
Temperaturbeständig:
-50 bis max. 90 °C
Ausführung:
292i weiß mit Aktivator
Farbe:
weiß
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
Gefahr
Weitere Suchbegriffe: kleben dichten abdichten sika klebstoff baustelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,38*
€ 86,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,09*
€ 85,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,92*
€ 82,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,03*
€ 80,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,99*
€ 67,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.