Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

vasalat Magnet flach selbstklebende Magnete und Metallscheiben ø 8mm 12-teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu vasalat Magnet flach selbstklebende Magnete und Metallscheiben ø 8mm 12-teilig
Produktbild zu vasalat Magnet flach selbstklebende Magnete und Metallscheiben ø 8mm 12-teilig
Anwendungsbild zu vasalat Magnet flach selbstklebende Magnete und Metallscheiben ø 8mm 12-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-118501256
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     SCHEIBENMAGNET ZUM KLEBEN Ø 8MM SET
EAN/GTIN:
     9010582008838
Suchbegriffe:
Rundmagnet
rundmagnet ø8mmx3mm
rundmagnet
vasalat Magnet flach selbstklebende Magnete und Metallscheiben ø 8mm 12-teilig

Das vasalat Magnet-Set 12-teilig, eignet sich ideal für die Verwendung in Möbelschließsystemen. Die selbstklebenden Magnete und Metallscheiben können einfach und schnell befestigt werden. Im Set sind 6 Stück selbstklebende Magnete und 6 Stück selbstklebende Metallscheiben enthalten. Die Metallscheiben dienen als Gegenstück zum Magneten. Hinweis: ohne Schrauben.
  • Magnet Durchmesser: 8 mm | Höhe: 0,75 mm | Gewicht: 0,29 g | Metallscheibe: 10 mm | Höhe: 2 mm
  • Metallscheibe Durchmesser: 10mm | Höhe: 2 mm | selbstklebend


Lieferumfang:
  • 6x Magnet selbstklebend
  • 6x selbstklebende Metallscheiben


Weitere Informationen:
Material:
Neodym-Eisen-Bor
Oberfläche:
vernickelt
ø:
8 mm
Haltekraft:
0,32 kg
Gewicht:
0,29 g
Temperaturbereich:
bis 80 °C
Ausführung:
Magnet Höhe 0,75 mm Ø 8mm
Weitere Suchbegriffe: mini starker klebemagnete flach klein 10mm magnetk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,25*
€ 13,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.