Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FIS AB 300 T Injektionsmörtel; Verbundmörtel, 300ml, 3er Set mit Spitzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Symbol zu FISCHER FIS AB 300 T Injektionsmörtel; Verbundmörtel, 300ml, 3er Set mit Spitzen
Symbol zu FISCHER FIS AB 300 T Injektionsmörtel; Verbundmörtel, 300ml, 3er Set mit Spitzen
Symbol zu FISCHER FIS AB 300 T Injektionsmörtel; Verbundmörtel, 300ml, 3er Set mit Spitzen
Symbol zu FISCHER FIS AB 300 T Injektionsmörtel; Verbundmörtel, 300ml, 3er Set mit Spitzen
ETA - Bewertung für Beton
ETA - Bewertung für Mauerwerk
Datenblatt zu FISCHER FIS AB 300 T Injektionsmörtel; Verbundmörtel, 300ml, 3er Set mit Spitzen
LOGO zu FISCHER FIS AB 300 T Injektionsmörtel; Verbundmörtel, 300ml, 3er Set mit Spitzen
Technisches Datenbaltt zu FISCHER FIS AB 300 T Injektionsmörtel; Verbundmörtel, 300ml, 3er Set mit Spitzen
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-118500599
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     110613301-3_110613424-1
EAN/GTIN:
     9010582002225
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
Verbundmörtel
verbundmörtel 300ml
verbundmörtel
FISCHER FIS AB 300 T Injektionsmörtel; Verbundmörtel, 300ml, 3er Set mit Spitzen

Injektionsmörtel für Standardanwendungen in Beton und Mauerwerk. Der styrolfreie Hybridmörtel gewährleistet eine spreizdruckfreie Kunstharzverankerung. Die Verarbeitungszeit beträgt bei 20°C etwa 5 Minuten. Die Aushärtezeit ist bei 20°C etwa 60 Minuten lang. Bei Befestigungen in Vollbaustoffen ist das Bohrloch gründlich zu reinigen.
  • Leistungsstarker Hybridmörtel für hohe Lasten in fast allen Baustoffen.
  • Spreizdruckfreie Befestigung ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände.
  • Injektionskartuschen lassen sich ohne spezielle Auspressgeräte verarbeiten.
  • Nicht voll ausgepresste Injektionskartuschen können durch Wechsel des Statikmischers wieder verwendet werden.
  • Passende Statikmischer (7 Stk.) im Lieferumfang vorhanden.
Zertifizierungen:
  • Europäisch Technische BewertungOption 1für gerissenen und ungerissenen Beton
  • Europäisch Technische Bewertung für Mauerwerk (Voll-, Loch- und Hochlochziegel)
  • Europäisch Technische Bewertung für Bewehrungsanschlüsse
  • Zugelassen für fischer Abstandsmontagesystem Thermax
  • Feuerwiderstandsklasse R 120


Wichtig: Bei Befestigungen in Vollbaustoffen ist das Bohrloch gründlich zu reinigen.

Hinweis. Die Verwendung eines Hohlbohrers erübrigt die konventionelle Bohrlochreinigung. Vorraussetzung ist, dass das Bohrverfahren und der Hohlboher-Type in der entsprechendenETA Zulassung geregelt sind.

Weitere Informationen:
Lieferumfang:
3er Set mit 7 Mischerspitzen
GHS:
GHS05 | GHS07
Type:
FIS AB 300 T
Verpackung:
Kartusche
Inhalt:
3x 300 ml
Füllmenge in Skalenteile:
150
GHSSIGNAL:
Gefahr
Verarbeitungszeit:
ca. 5 min bei 20 °C
Marke:
Fischer
Hinweis:
Aushärtezeit ca. 60 min bei 20 °C
Kennzeichnung:
AT, DE, SK
Weitere Suchbegriffe: dübel 2k kleber injektionsmörtel steinkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,22*
€ 56,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,95*
€ 55,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,42*
€ 51,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,97*
€ 49,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,56*
€ 48,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,05*
€ 40,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.