Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Abdeckfolie mit Klebeband 4 Stück in 3 verschiedene Größen UV Malerfolie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Abdeckfolie mit Klebeband 4 Stück in 3 verschiedene Größen UV Malerfolie
Produktbild zu Abdeckfolie mit Klebeband 4 Stück in 3 verschiedene Größen UV Malerfolie
Anwendungsbild zu Abdeckfolie mit Klebeband 4 Stück in 3 verschiedene Größen UV Malerfolie
Anwendungsbild zu Abdeckfolie mit Klebeband 4 Stück in 3 verschiedene Größen UV Malerfolie
Anwendungsbild zu Abdeckfolie mit Klebeband 4 Stück in 3 verschiedene Größen UV Malerfolie
Anwendungsbild zu Abdeckfolie mit Klebeband 4 Stück in 3 verschiedene Größen UV Malerfolie
LOGO zu Abdeckfolie mit Klebeband 4 Stück in 3 verschiedene Größen UV Malerfolie
Artikel-Nr.:
     3145-118500593
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     110637826-2_110637821-1_110637820-1
EAN/GTIN:
     9010582002164
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
abdeckfolie
Abdeckfolie mit Klebeband 4 Stück in 3 verschiedene Größen UV Malerfolie

Das Set bietet 4 Stk Abdeckfolie mit Klebeband in den gängigsten Größen (2 Stk 240cm x 17m, 1 Stk 110cm x 20m, 1 Stk 55cm x 20m). Der UV-Paint-Masker ist eine ideale Kombination aus Folie und UV-Gewebe-Klebeband für anspruchsvolle Arbeiten. Durch die UV-Beständigkeit ist es für Aussen- und Innenarbeiten, wie Maler- und Putzarbeiten, bestens geeignet. Die Folie schützt vor Farbspritzern und Tropfen sowie jeglichen anderen Verschmutzungen.
  • Praktisches Set mit verschiedenen Größen.
  • Gute Klebekraft auf glatten und rauen Oberflächen.
  • Gutes Abrollverhalten
  • 14 Tage UV-beständig
  • Anschmiegsam und strapazierfähig
Bei offenporigen Materialien (Stein, Holz) kann es zu Problemen kommen, darum ist vor den tatsächlichen Arbeiten unbedingt eine relevante Probeklebung durchzuführen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Stk. 240cm x 17m, 1 Stk. 110cm x 20m, 1 Stk. 55cm x 20m
Weitere Suchbegriffe: malerband mit abdeckfolie klebeband uv beständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,89*
€ 32,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,69*
€ 31,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,29*
€ 30,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,32*
€ 28,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,56*
€ 28,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,47*
€ 23,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.