Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dupli-Color Lackspray Rostschutz Grundierung Primer grau - 6 Spraydosen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Dupli-Color Lackspray Rostschutz Grundierung Primer grau - 6 Spraydosen
Produktbild zu Dupli-Color Lackspray Rostschutz Grundierung Primer grau - 6 Spraydosen
Anwendungsbild zu Dupli-Color Lackspray Rostschutz Grundierung Primer grau - 6 Spraydosen
Anwendungsbild zu Dupli-Color Lackspray Rostschutz Grundierung Primer grau - 6 Spraydosen
Sicherheitsdatenblatt
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-118500423
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582000474
Suchbegriffe:
Acryl-Lackspray
Lackspray
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Dupli-Color Lackspray Rostschutz Grundierung Primer grau - 6 Spraydosen

  • HOCHWERTIGER ROSTSCHUTZ: diese Überlackierbare Rostschutz-Grundierung schützt vor neuer Rostbildung und ist bereits nach ca. 2-4 Stunden schleiffähig und nach ca. 30 Minuten bereits grifffest
  • vasalat TIPP: die Rostschutz Grundierung eignet sich ideal als Füller und Haftvermittler zwischen dem Untergrund der Endlackierung – ideal mit Acryl-, Kunstharz- und Nitro-Kombi-Lacken
  • VERWENDUNG: dieser Sprühlack eignet sich ideal für die Lackierung von Metall, Karton, Keramik, Stein, Holz und Hartkunststoff
  • Typ: Rostschutz Grundierung | Farbe: grau | Hinweis: vor Gebrauch Dose mehrmals schütteln | Ergiebigkeit: 400ml für ca. 0,8 - 1,5 m²
Unser Vasalat Dupli-Color Rostschutz Spray in Grau bietet einen hochwertigen Schutz vor neuer Rostbildung und ist eine ideale Grundierung für verschiedene Oberflächen. Diese Überlackierbare Rostschutz-Grundierung trocknet schnell und ist bereits nach kurzer Zeit schleiffähig und grifffest. Dieser Rostschutz Haftgrund Spray schützt zuverlässig vor neuer Rostbildung und ist bereits nach ca. 2-4 Stunden schleiffähig und nach ca. 30 Minuten grifffest. Ideal für die Lackierung von Metall, Karton, Keramik, Stein, Holz und Hartkunststoff, und bietet eine ausgezeichnete Haftung zwischen dem Untergrund der Endlackierung. Diese Rostschutz Grundierung überzeugt als Füller und Haftvermittler zwischen dem Untergrund der Endlackierung und ist kompatibel mit Acryl-, Kunstharz- und Nitro-Kombi-Lacken.

Hinweis:
Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.

Lieferumfang:
  • 6 Dosen 400ml Rostschutz
  • 1x Paar vasalat Arbeitshandschuhe


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Inhalt:
400 ml
GHS:
GHS02
Kennzeichnung:
AT, DE, IT
GHSSIGNAL:
Gefahr
Ausführung:
6 Dosen
Weitere Suchbegriffe: Haftvermittler, Primer, Korrosionsschutzgrundierung, Penetriermittel, Rostschutzgrundierung, lackspray 400 ml grau, adhesion primer, primer 400ml, Grundierung Lack, Grundierung, Lackschutz, Grundirungspray, Haftgrund, Lack Sprühlack klarlacksprays klarlackspray sprühl, Pimer, Rostgrund, Rostschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 29,03*
€ 34,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 28,51*
€ 33,93
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 27,12*
€ 32,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 26,20*
€ 31,18
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 25,50*
€ 30,35
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,98*
€ 24,97
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.