Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken HEWI Tiefe 45mm 3er Set Polyamid reinweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Wandhaken HEWI Tiefe 45mm 3er Set Polyamid reinweiß
Produktbild zu Wandhaken HEWI Tiefe 45mm 3er Set Polyamid reinweiß
Produktbild zu Wandhaken HEWI Tiefe 45mm 3er Set Polyamid reinweiß
Skizze zu Wandhaken HEWI Tiefe 45mm 3er Set Polyamid reinweiß
Skizze zu Wandhaken HEWI Tiefe 45mm 3er Set Polyamid reinweiß
LOGO zu Wandhaken HEWI Tiefe 45mm 3er Set Polyamid reinweiß
Artikel-Nr.:
     3145-118500378
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     VAS103380920_3
EAN/GTIN:
     9010582000023
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken
Wandhaken HEWI Tiefe 45mm 3er Set Polyamid reinweiß

Garderobenhaken aus Polyamid vom Markenhersteller Hewi
Hersteller-Artikelnummer: 477.90.010
Set bestehand aus 3 Mantelhaken

Hinweis: Befestigung von vorne.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
reinweiß
Höhe:
50 mm
Tiefe:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Garderobehaken, Garderobenhaken, HEWI Garderobehaken, HEWI Garderobenhaken, HEWI Haken, Haken, Kleiderhaken, Kunststoff Garderobehaken, Kunststoff Garderobenhaken, Kunststoffmantelhaken, Mantelhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,41*
€ 31,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,80*
€ 30,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,53*
€ 29,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,64*
€ 28,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,12*
€ 27,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,06*
€ 22,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.