| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-118500368 Herst.-Nr.: 107869770-1_869765-1_869768_869773 EAN/GTIN: 9002730802986 |
| |
|
| | |
| BRUNS 2x Alu-Gerätehalterschie mit 12 Haltern + 2 Haken Länge 1x1000 mm 1x750 mmDas Ding das Ordnung schafft!Wer kennt das nicht?Geräte und Gegenstände, die einem im Wege liegen oder im Bedarfsfall nicht auffindbar sind. Unordnung, die man ändern möchte - aber wie? Mit dem Bruns-Gerätehalter.Er wird durch sein einzigartiges System jeder Anforderung gerecht. Dieser Gerätehalter greift stufenlos (fast alle) Handstielgeräte aus Holz, Metall oder Kunststoff. Sicher und ohne rutschen kann der Bruns-Gerätehalter natürlich auch schwere (bis 10 kg)oder unförmige Gegenstände im Spannbereich zwischen 0 und 50mm problemlosaufnehmen. Bruns Gerätehalterhält was er verspricht... "made in Germany" Set bestehend aus:- 1 Bruns Geräteschiene 100 cm
- 1 Bruns Geräteschiene 75 cm
- passende Schrauben und Endkappen
- 12 Gerätehalter
- 2 Gerätehaken
Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1 Schiene 1m + 1 Schiene 75cm + 12 Halter + 2 Haken | Farbe: | schwarz/rot | Marke: | Bruns | Länge: | 750-1.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |