Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUNS 2x Alu-Gerätehalterschie mit gesamt 14 Haltern + 4 Haken Länge 1000 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
107 869 765
107 869 765
Produktbild zu BRUNS 2x Alu-Gerätehalterschie mit gesamt 14 Haltern + 4 Haken Länge 1000 mm
107 869 770
107 869 771
107 869 772
Montage, Schritt 1
Montage, Schritt 2
Montage, Schritt 3
Montage, Schritt 4
Anwendungsbild zu BRUNS 2x Alu-Gerätehalterschie mit gesamt 14 Haltern + 4 Haken Länge 1000 mm
Anwendungsbild zu BRUNS 2x Alu-Gerätehalterschie mit gesamt 14 Haltern + 4 Haken Länge 1000 mm
Anwendungsbild zu BRUNS 2x Alu-Gerätehalterschie mit gesamt 14 Haltern + 4 Haken Länge 1000 mm
Anwendungsbild zu BRUNS 2x Alu-Gerätehalterschie mit gesamt 14 Haltern + 4 Haken Länge 1000 mm
LOGO zu BRUNS 2x Alu-Gerätehalterschie mit gesamt 14 Haltern + 4 Haken Länge 1000 mm
Artikel-Nr.:
     3145-118500367
Hersteller:
     Bruns-Gerätehalter
Herst.-Nr.:
     107869770-2_107869768-2_107869773-2
EAN/GTIN:
     9002730802979
Suchbegriffe:
AllesfürdenGarten
Besenhalter
Besenhalterung
Gerätehaken
BRUNS 2x Alu-Gerätehalterschie mit gesamt 14 Haltern + 4 Haken Länge 1000 mm

Das Ding das Ordnung schafft!
Wer kennt das nicht?
Geräte und Gegenstände, die einem im Wege liegen oder im Bedarfsfall nicht auffindbar sind. Unordnung, die man ändern möchte - aber wie?

Mit dem Bruns-Gerätehalter.
Er wird durch sein einzigartiges System jeder Anforderung gerecht. Dieser Gerätehalter greift stufenlos (fast alle) Handstielgeräte aus Holz, Metall oder Kunststoff.
Sicher und ohne rutschen kann der Bruns-Gerätehalter natürlich auch schwere(bis 10 kg)oder unförmige Gegenstände imSpannbereich zwischen 0 und 50mm problemlosaufnehmen.

Bruns Gerätehalter
hält was er verspricht... "made in Germany"

Set bestehend aus:
  • 2 Bruns Geräteschienen 100 cm
  • passende Schrauben und Endkappen
  • 14 Gerätehalter
  • 4 Gerätehaken


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Ausführung:
2 Schienen 1m + 14 Halter + 4 Haken
Marke:
Bruns
Länge:
1.000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,88*
€ 67,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,29*
€ 66,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,47*
€ 63,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,92*
€ 61,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,75*
€ 60,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,78*
€ 50,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.