Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 8X1000 | DIN 976 | Stahl verzinkt | 1 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Gewindestange M 8X1000 | DIN 976 | Stahl verzinkt | 1 Stk
Produktbild zu Gewindestange M 8X1000 | DIN 976 | Stahl verzinkt | 1 Stk
Skizze zu Gewindestange M 8X1000 | DIN 976 | Stahl verzinkt | 1 Stk
Artikel-Nr.:
     3145-118500162
Hersteller:
     SECOTEC
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260478461376
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange m8 verzinkt 1 m
din 976
Gewindestange M 8X1000 | DIN 976 | Stahl verzinkt | 1 Stk

Mit grünem Punkt gekennzeichnet.

Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
70
Gewindesteigung:
1,25 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
DIN:
976
Material:
Stahl
L:
1000 mm
Gewindeform:
M
d1:
8 mm
Größe:
M 8X1000 | 1 Stk
Weitere Suchbegriffe: din 976 m8, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.