Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECOTEC Kabeldurchgang rund 80mm 3-teilig buche Kunststoff | 1 Stk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buche
Buche
Skizze zu SECOTEC Kabeldurchgang rund 80mm 3-teilig buche Kunststoff | 1 Stk
Symbol zu SECOTEC Kabeldurchgang rund 80mm 3-teilig buche Kunststoff | 1 Stk
LOGO zu SECOTEC Kabeldurchgang rund 80mm 3-teilig buche Kunststoff | 1 Stk
Artikel-Nr.:
     3145-118500134
Hersteller:
     SECOTEC
Herst.-Nr.:
     VAS215
EAN/GTIN:
     9002730582772
Suchbegriffe:
Durchführung
SECOTEC Kabeldurchgang rund 80mm 3-teilig buche Kunststoff | 1 Stk

  • Einbohrtiefe 22 mm


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 ST
Material:
Kunststoff Buchen-Optik
Bohrloch Ø:
80 mm
Ausführung:
ø80 Buchen-Optik | 1 Stk
Produktart:
Kabeldurchlass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,72*
€ 18,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,88*
€ 17,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,24*
€ 16,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.