Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abflussrohr DN 40 mm - Länge 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Abflussrohr DN 40 mm - Länge 250 mm
Produktbild zu Abflussrohr DN 40 mm - Länge 250 mm
Skizze zu Abflussrohr DN 40 mm - Länge 250 mm
Artikel-Nr.:
     3145-113544190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DT3731040025
EAN/GTIN:
     4052836004482
Suchbegriffe:
Abflussrohr
HT-Abflussrohr
HT-Rohr
Rohr HT
Abflussrohr DN 40 mm - Länge 250 mm

Anwedungsbereich: Entwässerung von Gebäuden als Schmutzwasserleitung, Regenwasserleitung und Lüftungsleitung
Farbe: Verkehrsgrau (B RAL 7043)

Weitere Informationen:
Anschluss:
ø 40 mm
Länge:
250 mm
Material:
Polypropylen
Type:
HT 40/250 MM (DT3731040025)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,37*
1 Tag
1
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,41*
Lager 3145
1941
€ 5,90*
ab € 6,84*
€ 9,61*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.