Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen für Abflussrohr DN 50 mm / 87,5°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bogen für Abflussrohr DN 50 mm / 87,5°
Produktbild zu Bogen für Abflussrohr DN 50 mm / 87,5°
Skizze zu Bogen für Abflussrohr DN 50 mm / 87,5°
Artikel-Nr.:
     3145-113544183
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DT373305087
EAN/GTIN:
     4052836004857
Suchbegriffe:
Abfluss Winkelstück
Abwasser Winkelstück
Abflussrohr
HT-Abflussrohrbogen
Bogen für Abflussrohr DN 50 mm / 87,5°

Anwedungsbereich: Entwässerung von Gebäuden als Schmutzwasserleitung, Regenwasserleitung und Lüftungsleitung
Farbe: Verkehrsgrau (B RAL 7043)

Weitere Informationen:
Type:
HT 50/87 GR (DT373305087)
Größe:
109,5 x 104 mm
Material:
Polypropylen
Anschluss:
ø 50 mm
Ausführung:
87° Bogen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 0,54*
€ 0,93*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,19*
Lager 3145
6
€ 5,90*
ab € 5,66*
€ 8,12*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.