Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Verbindungsschlauch 1000 mm, Edelstahl verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Flexibler Verbindungsschlauch 1000 mm, Edelstahl verchromt
Produktbild zu Flexibler Verbindungsschlauch 1000 mm, Edelstahl verchromt
LOGO zu Flexibler Verbindungsschlauch 1000 mm, Edelstahl verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-113544161
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     102020699
EAN/GTIN:
     4021163149432
Suchbegriffe:
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Flexair-Schlauch
Flexibler Anschlussschlauch
Flexibler Verbindungsschlauch 1000 mm, Edelstahl verchromt

Mit Edelstahl-Drahtumflechtung DN 8

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verchromt
Anschluss:
Konus-Quetschverschraubung 3/8 (AG) x Überwurfmutter 3/8 (IG) "
Material:
Inliner HD-PE; Umflechtung Edelstahl
Marke:
Schell
Länge:
1000 mm
Type:
102020699
Innen ø:
10 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 9,27*
€ 11,26*
20 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 9,98*
€ 11,84*
22 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 9,97*
€ 12,05*
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 10,035*
€ 12,125*
Lager 3145
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 26,82*
€ 35,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
102060699
ab € 4,85*
Ähnlich
Schell
102120699
ab € 16,27*
Ähnlich
Schell
102100699
ab € 2,81*
Ähnlich
Schell
102110699
ab € 3,98*
Ähnlich
Schell
102180630
ab € 5,43*
Ähnlich
Schell
102190630
ab € 6,66*
Ähnlich
Schell
102220699
ab € 18,71*
Ähnlich
Schell
102200699
ab € 3,47*
Ähnlich
Schell
102210699
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.