| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-113542682 Herst.-Nr.: UV0652 0150 10 EAN/GTIN: 4063382937018 |
| |
|
| | |
| DURAVIT Handbrause MinusFlow chrom/weiß
Anschlussgewinde G 1/2", Silikonnoppen zur einfachen Reinigung, Strahlarten: Soft Rain, Rain, Intense Rain, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, Durchflussmenge 9,0 l/min (3bar)
Weitere Informationen: | | Marke: | Duravit | Oberfläche: | chrom/weiß | Material: | Kunststoff | Type: | UV0652015010 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,41* | € 25,58* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,33* | € 27,87* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 29,82* | € 40,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|