Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Architectura rechteckig, weiß-alpin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Architectura rechteckig, weiß-alpin
Produktbild zu VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Architectura rechteckig, weiß-alpin
Skizze zu VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Architectura rechteckig, weiß-alpin
Skizze zu VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Architectura rechteckig, weiß-alpin
LOGO zu VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Architectura rechteckig, weiß-alpin
LOGO zu VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Architectura rechteckig, weiß-alpin
Artikel-Nr.:
     3145-113541342
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     5A276001
EAN/GTIN:
     4062373807255
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Architectura rechteckig, weiß-alpin

.

Weitere Informationen:
Marke:
Villeroy & Boch
Type:
5A27.60.01
Einbauvariante:
Aufsatz
Außenmaß:
600 x 405 x 155 mm
Ausführung:
rechteckig
Material:
Keramik
Unterbau ab:
600 mm
Farbe:
weiß-alpin
Beckengröße:
570 x 375 x 110 mm
Grundausstattung:
ohne Bohrloch, Ausschnittschablone, mit Überlauf, ohne Ventil, inkl. Befestigungssatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 170,25*
€ 208,37*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,05*
€ 244,15*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,56*
€ 245,13*
Lager 3145
4
Frei Haus
ab € 223,16*
€ 272,34*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,34*
€ 324,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,20*
€ 319,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,61*
€ 310,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,33*
€ 296,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,16*
€ 265,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Haas
2771
ab € 37,44*
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,82*
Zubehör
SOLIDO
16002975NE
ab € 59,16*
Zubehör
SOLIDO
HL137/30
ab € 32,40*
Zubehör
Villeroy & Boch
8L033401
ab € 32,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.