Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIEBEL ELTRON Kleinspeicher SHU 10 SLi, drucklos/-fest verwendbar, 10 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STIEBEL ELTRON Kleinspeicher SHU 10 SLi, drucklos/-fest verwendbar, 10 Liter
Produktbild zu STIEBEL ELTRON Kleinspeicher SHU 10 SLi, drucklos/-fest verwendbar, 10 Liter
LOGO zu STIEBEL ELTRON Kleinspeicher SHU 10 SLi, drucklos/-fest verwendbar, 10 Liter
LOGO zu STIEBEL ELTRON Kleinspeicher SHU 10 SLi, drucklos/-fest verwendbar, 10 Liter
Artikel-Nr.:
     3145-113516266
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     229473
EAN/GTIN:
     4017212294734
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
STIEBEL ELTRON Kleinspeicher SHU 10 SLi, drucklos/-fest verwendbar, 10 Liter

Die Kleinspeicher SHU mit 5 oder 10 Liter Fassungsvermögen eignen sich optimal für die Versorgung mehrerer Entnahmestellen. Mit dem Drehwähler lässt sich die Temperatur im Gerät stufenlos von 35 °C bis 82 °C einstellen. Die Temperaturbegrenzung sorgt immer für eine sichere maximale Auslauftemperatur. Sie lässt sich wahlweise auf 38, 45, 55 oder 65 °C begrenzen. Eine Signallampe schaltet sich immer dann ein, wenn sich das Gerät gerade in der Aufwärmphase befindet.
Bei druckfestem Anschluss bauseits Sicherheitsgruppe SVMT (Stiebel Eltron 073499) verwenden.


Technische Daten:
  • Nennspannung 1: 220 V / Nennleistung 1: 1,8 kW / Nennstrom 1: 8,3 A / Absicherung 1: 10 A
  • Nennspannung 2: 230 V / Nennleistung 2: 2,0 kW / Nennstrom 2: 8,7 A / Absicherung 2: 10 A
  • Nennspannung 3: 240 V / Nennleistung 3: 2,2 kW / Nennstrom 3: 9,1 A / Absicherung 3: 10 A
  • Frequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: 1/N/PE
  • Bereitschaftsstromverbrauch/24 h: 0,29 kWh (5 Liter); 0,36 kWh (10 Liter)
  • Farbe: weiß
  • Schutzart (IP): IP24
  • Gewicht: 5,2 kg (5 Liter); 7,6 kg (10 Liter)


Weitere Informationen:
Ausführung:
drucklos (druckfest in Verbindung mit Stiebel Eltron Sicherheitsgruppe SVMT)
Fassungsvermögen:
10 l
Leistung:
2 kW
Type:
SHU 10 SLi
Marke:
Stiebel Eltron
Lieferanten-Nr.:
229473
Außenmaß:
503 (H) x 295 (B) x 275 (T) mm
Energieeffizienzklasse:
A
Weitere Suchbegriffe: Warmwasserspeicher, durchlauferhitzer stiebel eltron 2 kw, durchlauferhitzer stiebel eltron, durchlauferhitzer, Boiler, Heisswasser, Kleinboiler, Untertisch, Untertischboiler, Untertischspeicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,05*
€ 409,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,84*
€ 406,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,77*
€ 397,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,48*
€ 381,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,04*
€ 339,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
073499
ab € 160,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.