Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkanal/Rundrohr Übergangsstück Kunststoff, System 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Flachkanal/Rundrohr Übergangsstück Kunststoff, System 125
Produktbild zu Flachkanal/Rundrohr Übergangsstück Kunststoff, System 125
LOGO zu Flachkanal/Rundrohr Übergangsstück Kunststoff, System 125
Artikel-Nr.:
     3145-112590310
Hersteller:
     IKM Kiparski & Michel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250696309864
Suchbegriffe:
Flachkanal Ausgleichstück
Flachkanal Übergangsstück
Flachkanal-Ausgleichsstück
Übergangsmuffe
Flachkanal/Rundrohr Übergangsstück Kunststoff, System 125

Flachkanal-/Rundrohr Übergangsstück
Zum Übergang von Flachkanal- auf Rundrohr-Querschnitt.

Zum Übergang von Flachkanal- auf Rundrohr-Querschnitt.

Weitere Informationen:
Type:
3201.0100
Material:
schwer entflammbares Polystrol, cadmiumfrei
Anschluss:
154 x 73; ø 129 mm
Länge:
155 mm
System:
125
Luftleistung:
350 - 700 m³/h
Marke:
IKM
Weitere Suchbegriffe: Übergangsstück, übergangsmuffe pvc, übergangsstück, Abluft, Abzug, Dampfabzug, Dunst, Dunstabzugzubehör, Dunsthaubenkanal, Kanal, Koch, Küche, Luft, Lüftung, Rohr, Schlauch, Technik, abluftrohre, abzugskanal, dunstabzug rohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKM Kiparski & Michel
60910100
ab € 23,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.