Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr Abdeckung mit Außenklappe selbstschließend Blower Door, System 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rundrohr Abdeckung mit Außenklappe selbstschließend Blower Door, System 150
Produktbild zu Rundrohr Abdeckung mit Außenklappe selbstschließend Blower Door, System 150
Produktbild zu Rundrohr Abdeckung mit Außenklappe selbstschließend Blower Door, System 150
Artikel-Nr.:
     3145-112590243
Hersteller:
     IKM Kiparski & Michel
Herst.-Nr.:
     40022542
EAN/GTIN:
     4250696323969
Suchbegriffe:
Dampfabzug
Dunstabzugzubehör
Dunsthaubenkanal
abluftrohre
Rundrohr Abdeckung mit Außenklappe selbstschließend Blower Door, System 150

Mit dem Blower Door Air Proof System, verfügen Sie über eine energieeffiziente Konstruktion ohne auf ein ansprechendes Design verzichten zu müssen.
Durch das eingesetzte Edelstahl wird dieses hochwertige Design der Außenfassade auch nach Jahren Bestand haben.
Das ausgeklügelte Magnetschließsystem lässt die selbsttätige Abdeckung autark arbeiten.

Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.
Mit Blower Door Magnetschließsystem und Zugfeder ausgestattet.
Befestigung durch Verkleben mit PU-Schaum.

Weitere Informationen:
Höhe:
203 mm
Marke:
IKM
System:
150
Luftleistung:
700 - 1000 m³/h
Material:
schwer entflammbares Polystrol und PVC, cadmiumfrei; Edelstahl
Breite:
230 mm
Anschluss:
ø 150 mm
Type:
4002.2542
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,23*
€ 321,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,36*
€ 318,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,87*
€ 310,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,86*
€ 297,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,84*
€ 265,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.