Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkanal/Rundrohr Übergangsstück flexibel Kunststoff, System 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Flachkanal/Rundrohr Übergangsstück flexibel Kunststoff, System 150
Produktbild zu Flachkanal/Rundrohr Übergangsstück flexibel Kunststoff, System 150
Artikel-Nr.:
     3145-112590225
Hersteller:
     IKM Kiparski & Michel
Herst.-Nr.:
     34050500
EAN/GTIN:
     4250696310112
Suchbegriffe:
Flachkanal Ausgleichstück
Flachkanal Übergangsstück
Flachkanal-Ausgleichsstück
Alulüftungsrohr
Flachkanal/Rundrohr Übergangsstück flexibel Kunststoff, System 150

Flachkanal-/Rundrohr Übergangsstück flexibel

Zum Übergang von Flachkanal- auf Rundrohr-Querschnitt, als Ausgleich bei schwierigen Einbausituationen.

Weitere Informationen:
Type:
3405.0500
Material:
schwer entflammbares Polystrol, cadmiumfrei
Länge:
580 mm
Anschluss:
184 x 99; ø 150 mm
Luftleistung:
700 - 1000 m³/h
System:
150
Marke:
IKM
Weitere Suchbegriffe: Lüftungsrohr, Übergangsmuffe, Übergangsstück, lüftungsrohre kunststoff, lüftungsrohr, Abluft, Abzug, Dampfabzug, Dunst, Dunstabzugzubehör, Dunsthaubenkanal, Kanal, Koch, Küche, Luft, Lüftung, Rohr, Schlauch, Technik, abluftrohre, abzugskanal, dunstabzug rohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKM Kiparski & Michel
60910100
ab € 24,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.