Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkanal Adapter flexibel Kunststoff, System 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Flachkanal Adapter flexibel Kunststoff, System 150
Produktbild zu Flachkanal Adapter flexibel Kunststoff, System 150
Artikel-Nr.:
     3145-112590224
Hersteller:
     IKM Kiparski & Michel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250696310105
Suchbegriffe:
Flachkanal Ausgleichstück
Flachkanal Übergangsstück
Flachkanal-Ausgleichsstück
flachkanal ausgleichstück
Flachkanal Adapter flexibel Kunststoff, System 150

Zum Ausgleich und zur Verwendung bei schwierigen Baumaßnahmen.

Weitere Informationen:
Type:
3405.0200
Material:
schwer entflammbares Polystrol und PVC, cadmiumfrei
Länge:
585 mm
Anschluss:
184 x 99 mm
Luftleistung:
700 - 1000 m³/h
System:
150
Marke:
IKM
Weitere Suchbegriffe: Abluft, Abzug, Dampfabzug, Dunst, Dunstabzugzubehör, Dunsthaubenkanal, Kanal, Koch, Küche, Luft, Lüftung, Rohr, Schlauch, Technik, abluftrohre, abzugskanal, dunstabzug rohre, lüftungskanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKM Kiparski & Michel
60910100
ab € 23,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.