| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-111792729 Herst.-Nr.: 193227 EAN/GTIN: 4021036193227 |
| |
|
| | |
| Putzkantenprofil PK 24, eloxiert EV1
Bisher mussten seitliche Fensterbankabschlüsse bei Montage von Rollladenschienen oder Sonnenschutz-Führungsprofilen aufwändig ausgeklinkt werden. Mit diesem Putzkantenprofil entfällt dieser Arbeitsschritt gänzlich. Der Aufsteckwinkel ist so konzipiert, dass er auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden kann und vor der Rollladenführungsschiene aufgesteckt wird. Diese Vorgehensweise erspart das Ausklinken und ermöglicht das komplette Einputzen der Rollladenführungsleiste.
Weitere Informationen: | | Ausladung: | 500 mm | Breite: | 24 mm | Modell: | PK 24 | Type: | Alu natur (EV 1) eloxiert | Farbe: | Alu natur (EV 1) eloxiert | Material: | Aluminium | Ausführung: | Putzkantenprofil | Marke: | Solido | Oberfläche: | eloxiert |
|
| | |
| | | |
| |