Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOCA Invisible Öl Pflege 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WOCA Invisible Öl Pflege 1 Liter
Produktbild zu WOCA Invisible Öl Pflege 1 Liter
LOGO zu WOCA Invisible Öl Pflege 1 Liter
Technisches Datenbaltt zu WOCA Invisible Öl Pflege 1 Liter
Artikel-Nr.:
     3145-111787508
Hersteller:
     WOCA
Herst.-Nr.:
     525510A
EAN/GTIN:
     5708055034791
WOCA Invisible Öl Pflege 1 Liter

Invisible Öl Pflege für Roheffekt Oberflächen.
Für die Wartung von allen Holzoberflächen, die mit Invisible Öl behandelt wurden.
  • Angewendet für verstärkenden Schutz
  • Verlängert die Lebenszeit des Invisible Öls
  • Schützt die Oberfläche vor Abnutzung und Kratzer
  • Wasserbasiert


Weitere Informationen:
Marke:
Woca
Verbrauch:
ca. 1 Liter für 30 - 40 m²
Inhalt:
1 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
709621
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.