Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOCA Polierpad 250 X 115 mm, Wolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WOCA Polierpad 250 X 115 mm, Wolle
Produktbild zu WOCA Polierpad 250 X 115 mm, Wolle
Produktbild zu WOCA Polierpad 250 X 115 mm, Wolle
Produktbild zu WOCA Polierpad 250 X 115 mm, Wolle
Produktbild zu WOCA Polierpad 250 X 115 mm, Wolle
Produktbild zu WOCA Polierpad 250 X 115 mm, Wolle
LOGO zu WOCA Polierpad 250 X 115 mm, Wolle
LOGO zu WOCA Polierpad 250 X 115 mm, Wolle
Artikel-Nr.:
     3145-111787239
Hersteller:
     WOCA
Herst.-Nr.:
     596061
EAN/GTIN:
     5708055022828
WOCA Polierpad 250 X 115 mm, Wolle

zum Einschleifen und Polieren von Öl, für die Verarbeitung bei Treppen, Türen.
oder Möbel. Größe 250 x 115 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
wolle
Ausführung:
Polierpad
Länge:
250 mm
Breite:
115 mm
Marke:
Woca
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
709621
ab € 10,10*
Zubehör
WOCA
88041
ab € 23,98*
Zubehör
WOCA
399710
ab € 26,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.