Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOCA Terrassenpad für Padhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WOCA Terrassenpad für Padhalter
Produktbild zu WOCA Terrassenpad für Padhalter
LOGO zu WOCA Terrassenpad für Padhalter
LOGO zu WOCA Terrassenpad für Padhalter
Artikel-Nr.:
     3145-111787231
Hersteller:
     WOCA
Herst.-Nr.:
     880153
EAN/GTIN:
     5708055016582
WOCA Terrassenpad für Padhalter

zum gleichmässigen Auftrag von Terrassenöl und Terrassenreiniger mit Fugenfunktion für glatte und geriffelte Holzterrassen

Weitere Informationen:
Ausführung:
Terrassenpad
Länge:
230 mm
Breite:
85 mm
Marke:
Woca
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
709621
ab € 10,10*
Zubehör
WOCA
880151
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.