Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteklammer für Maschenweite 33 x 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Halteklammer für Maschenweite 33 x 11 mm
Produktbild zu Halteklammer für Maschenweite 33 x 11 mm
Produktbild zu Halteklammer für Maschenweite 33 x 11 mm
Produktbild zu Halteklammer für Maschenweite 33 x 11 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111766534
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     620008
EAN/GTIN:
     4060272110889
Suchbegriffe:
Gittermatte
Gitterrost Klemme
Gitterrostklemme
Gitterrostsicherung
Halteklammer für Maschenweite 33 x 11 mm

für Gitterroste

komplett, verzinkt. Schraubenlänge 60 mm / M8.

Weitere Informationen:
Werksnummer:
M2331 (Klemme B10)
Ausführung:
Zubehör für Gitterroste galvanisch verzinkt
Maschenweite:
33 x 11 mm
Weitere Suchbegriffe: metallgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.