Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normtreppenrost Außenmaß 900 x 270 mm, Maschenteilung 33 x 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Normtreppenrost Außenmaß 900 x 270 mm, Maschenteilung 33 x 11 mm
Produktbild zu Normtreppenrost Außenmaß 900 x 270 mm, Maschenteilung 33 x 11 mm
Skizze zu Normtreppenrost Außenmaß 900 x 270 mm, Maschenteilung 33 x 11 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111766460
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     15242
EAN/GTIN:
     9007357152421
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
gitterrost solido
Normtreppenrost Außenmaß 900 x 270 mm, Maschenteilung 33 x 11 mm

Maschenteilung 33 x 11 mm
Lochbild nach Norm 24531, Stab in Stab Verpressung,
in rutschhemmender Ausführung
mit versteiften Seitenbacken, Antrittskante 70 mm.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Normtreppenrost mit DIN-Lochung
Füllstabbreite (FS):
270 mm
Höhe:
35 mm
Maschenteilung:
33 x 11 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Tragstablänge (TS):
900 mm
Tragstabstärke:
2 mm
Werksnummer:
15242
Außenmaß:
900x270 mm
Weitere Suchbegriffe: gitterrost, 33x11, Gittermatte, Gitterroststufe, Industrietreppenrost, Metallrost, Normroststufen, metallgitter, stufenrost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.