Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normtreppenrost Außenmaß 600 x 270 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Normtreppenrost Außenmaß 600 x 270 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm
Produktbild zu Normtreppenrost Außenmaß 600 x 270 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm
Skizze zu Normtreppenrost Außenmaß 600 x 270 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111766422
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     15120
EAN/GTIN:
     9007357151202
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
gitterrost solido
Normtreppenrost Außenmaß 600 x 270 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm

Maschenteilung 33 x 33 mm,
Lochbild nach Norm 24531, Stab in Stab Verpressung,
in rutschhemmender Ausführung
mit versteiften Seitenbacken. Antrittskante 70 mm.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Normtreppenrost mit DIN-Lochung
Füllstabbreite (FS):
270 mm
Höhe:
25 mm
Maschenteilung:
33 x 33 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Tragstablänge (TS):
600 mm
Tragstabstärke:
2 mm
Werksnummer:
15120
Außenmaß:
600x270 mm
Weitere Suchbegriffe: gitterrost, 33x33, Gittermatte, Gitterroststufe, Industrietreppenrost, Metallrost, Normroststufen, metallgitter, stufengitterrost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.