Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelrahmen für Garagenrost Außenmaß 400 x 400 mm, Winkelmaß 33/25/2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Winkelrahmen für Garagenrost Außenmaß 400 x 400 mm, Winkelmaß 33/25/2 mm
Produktbild zu Winkelrahmen für Garagenrost Außenmaß 400 x 400 mm, Winkelmaß 33/25/2 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111766225
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     13560
EAN/GTIN:
     9007357135608
Suchbegriffe:
Winkelrahmen
Winkelrahmen für Garagenrost Außenmaß 400 x 400 mm, Winkelmaß 33/25/2 mm

feuerverzinkt, mit ausgestanzten Mauerankern

Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelrahmen
H x B x S:
33 x 25 x 2 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Rahmenaußenmaß - Breite:
400 mm
Rahmenaußenmaß - Länge:
400 mm
Werksnummer:
13560
passend zu:
390x390 mm
Weitere Suchbegriffe: Gittermatte, Gitterrost (Edelstahl, legiert), Gitterrost (nichtrostender Stahl), metallgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.