Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normgaragenrost Außenmaß 190 x 990 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Normgaragenrost Außenmaß 190 x 990 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm
Produktbild zu Normgaragenrost Außenmaß 190 x 990 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111766200
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     13010
EAN/GTIN:
     9007357130108
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
gitterrost solido
Normgaragenrost Außenmaß 190 x 990 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm

befahrbar für PKW
Höhe je nach Breite 25 mm, 30 mm und 40 mm, Tragstabstärke 2 mm,
Maschenteilung 33 x 33 mm, mit Stab-in-Stab-Verpressung, feuerverzinkt

Weitere Informationen:
Ausführung:
Garagenrost
Füllstabbreite (FS):
990 mm
Höhe:
25 mm
Maschenteilung:
33 x 33 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Tragstablänge (TS):
190 mm
Tragstabstärke:
2 mm
Werksnummer:
13010
Außenmaß:
190x990 mm
Weitere Suchbegriffe: gitterrost, gitterrost 49x99 cm, 33x33, Gittermatte, Konfiguration, Maschenrost, metallgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
13510
ab € 20,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.