Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜGELE Übergangsprofil 1000 sand eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜGELE Übergangsprofil 1000 sand eloxiert
Produktbild zu KÜGELE Übergangsprofil 1000 sand eloxiert
Anwendungsbild zu KÜGELE Übergangsprofil 1000 sand eloxiert
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu KÜGELE Übergangsprofil 1000 sand eloxiert
LOGO zu KÜGELE Übergangsprofil 1000 sand eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-111732060
Hersteller:
     KÜGELE
Herst.-Nr.:
     STS33 SD 100
EAN/GTIN:
     9002618480404
Suchbegriffe:
Übergangsprofil
übergangsprofil
KÜGELE Übergangsprofil 1000 sand eloxiert

Diese speziellen Aluminiumschienen bestehen aus einem Basisprofil das auf den Estrich verschraubt oder verklebt wird. Ein Abdeckprofil wird auf das Basisprofil aufgeschraubt.
Das Befestigungsmaterial für beide Profile ist beigepackt.

für einen gelungenen Übergang zwischen dem Parkett oder Laminatboden und angrenzenden gleichhohen Bodenbelägen (Höhenunterschiede bis zu 3 mm können ausgeglichen werden.) Für Bodenbeläge zwischen 7,5 und 15 mm Dicke geeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Ausführung:
Übergangsprofil
Oberfläche:
sand eloxiert
Höhe:
10,2 mm
Breite 2:
33,6 mm
Breite:
35 mm
Marke:
Kügele
Weitere Suchbegriffe: Bodenübergang, Bodenübergangsprofil, Türstaffel, bodenübergangsprofil, Übertrittschiene, Übertrittschienen, Übertrittsschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HARO
404667
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.