Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜGELE T-Profil Alu silber eloxiert 26/7/2700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜGELE T-Profil Alu silber eloxiert 26/7/2700 mm
Produktbild zu KÜGELE T-Profil Alu silber eloxiert 26/7/2700 mm
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu KÜGELE T-Profil Alu silber eloxiert 26/7/2700 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111731982
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13526 S
EAN/GTIN:
     9002618135311
Suchbegriffe:
T-Profil
t-profil aluminium
t-profil
KÜGELE T-Profil Alu silber eloxiert 26/7/2700 mm

Biegbares T-Profil zur nachträglichen Verlegung für Beläge gleicher Höhe.
Ermöglicht die Ausdehnung des Belagmaterials und schützt Fugen und Kanten vor Schäden.
Stangenware, in Kleberbett oder Silikon einlegen

Weitere Informationen:
Ausführung:
T-Profil
Breite:
26 mm
Länge:
2700 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
silber eloxiert
Höhe:
7
Marke:
Kügele
Weitere Suchbegriffe: Parkettschiene, Parkettschienen, T Leiste, t leiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.