Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜGELE Abdeckprofil Alu Edelstahloptik 30/2660 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜGELE Abdeckprofil Alu Edelstahloptik 30/2660 mm
Produktbild zu KÜGELE Abdeckprofil Alu Edelstahloptik 30/2660 mm
Anwendungsbild zu KÜGELE Abdeckprofil Alu Edelstahloptik 30/2660 mm
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu KÜGELE Abdeckprofil Alu Edelstahloptik 30/2660 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111731913
Hersteller:
     KÜGELE
Herst.-Nr.:
     301 EO
EAN/GTIN:
     9002618301310
Suchbegriffe:
Fussbodenschiene
Türleiste
KÜGELE Abdeckprofil Alu Edelstahloptik 30/2660 mm

Zur professionellen Abgrenzung bzw. Verbindung von Bodenbelägen mit gleicher Höhe.

Stangenware, gebohrt, ohne Befestigungsschrauben (Senkkopfschrauben ø 3 mm)

Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckprofil
Breite:
30 mm
Inhalt:
Stangenware
Länge:
2660 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Edelstahloptik
Höhe:
2,6 mm
Marke:
Kügele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KÜGELE
301 EO 100
ab € 12,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.