Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜGELE Abdeckprofil Alu silber eloxiert 30/2700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜGELE Abdeckprofil Alu silber eloxiert 30/2700 mm
Produktbild zu KÜGELE Abdeckprofil Alu silber eloxiert 30/2700 mm
Anwendungsbild zu KÜGELE Abdeckprofil Alu silber eloxiert 30/2700 mm
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu KÜGELE Abdeckprofil Alu silber eloxiert 30/2700 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111731912
Hersteller:
     Kügele
Herst.-Nr.:
     301 S
EAN/GTIN:
     9002618301075
Suchbegriffe:
Fussbodenschiene
Türleiste
KÜGELE Abdeckprofil Alu silber eloxiert 30/2700 mm

Zur professionellen Abgrenzung bzw. Verbindung von Bodenbelägen mit gleicher Höhe.

Stangenware, gebohrt, ohne Befestigungsschrauben (Senkkopfschrauben ø 3 mm)

Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckprofil
Breite:
30 mm
Inhalt:
Stangenware
Länge:
2700 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
silber eloxiert
Höhe:
2,6 mm
Marke:
Kügele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KÜGELE
301 S 100
ab € 13,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.