Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlkehlleiste 22x22x2600 mm, Esche kristallweiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Hohlkehlleiste 22x22x2600 mm, Esche kristallweiß
Produktbild zu Hohlkehlleiste 22x22x2600 mm, Esche kristallweiß
Artikel-Nr.:
     3145-111724781
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     08818
EAN/GTIN:
     4002718088185
Suchbegriffe:
Hohlkehlleisten
Hohlkehlleiste 22x22x2600 mm, Esche kristallweiß

folienummantelt, passend für Paneele Quadro Plus

Es werden nur ganze Leisten geliefert.

Weitere Informationen:
Abmessung:
22 x 22 mm
Länge:
2600 mm
Inhalt Bund:
26 m
Serie:
Quadro Plus
Dekor:
Esche kristallweiß
Weitere Suchbegriffe: Abschlussprofil, Deckenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,04*
€ 6,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,58*
€ 5,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,43*
€ 5,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,20*
€ 5,00
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,83*
€ 4,56
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.