Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlkehlleiste 22x22x2600 mm, Uni weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Hohlkehlleiste 22x22x2600 mm, Uni weiß
Produktbild zu Hohlkehlleiste 22x22x2600 mm, Uni weiß
Artikel-Nr.:
     3145-111724778
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     04893
EAN/GTIN:
     4002718048936
Suchbegriffe:
Hohlkehlleisten
Hohlkehlleiste 22x22x2600 mm, Uni weiß

folienummantelt, passend für Paneele Quadro Plus

Es werden nur ganze Leisten geliefert.

Weitere Informationen:
Abmessung:
22 x 22 mm
Länge:
2600 mm
Inhalt Bund:
26 m
Serie:
Quadro Plus
Dekor:
Uni weiß
Weitere Suchbegriffe: Abschlussprofil, Deckenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,03*
€ 5,99
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,56*
€ 5,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,42*
€ 5,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,18*
€ 4,97
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,82*
€ 4,55
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.