Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmunterlage Vinclic Classic Smart


Menge:  m²  
Produktinformationen
Dämmunterlage Vinclic Classic Smart
Artikel-Nr.:
     3145-111721026
Hersteller:
     EWIFOAM
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033805024564
Suchbegriffe:
Dämmunterlage
Trittschalldämmung
Dämmunterlage Vinclic Classic Smart

Faltplatte mit komfortable Verlegung durch Überlappungsrand und Klebestreifen.
Speziell für schwimmend verlegte Vinylböden mit Click-System.
Höchste Druckspannung zur Verwendung in stark frequentiereten Räumen.
Brandschutzklasse Efl

  • Wärmedurchlasswiderstand: 0,040 m² K/W
  • Trittschalldämmung: 17 dB
  • Druckfestigkeit: 400 kPa

Geeignet für: Click Sheets und Rigid.
Auch für die Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet.

Weitere Informationen:
Breite:
1180 mm
Stärke:
1,5 mm
Bezeichnung:
Vinclic Classic Smart
Inhalt:
10 m²
Marke:
Ewifoam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 5.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 m²
€ 7,04*
€ 8,38
pro m²
ab 20 m²
€ 6,91*
€ 8,22
pro m²
ab 50 m²
€ 6,57*
€ 7,82
pro m²
ab 100 m²
€ 6,25*
€ 7,44
pro m²
ab 5000 m²
€ 5,35*
€ 6,37
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.