Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmunterlage Vinclic Standard


Menge:  m²  
Produktinformationen
Dämmunterlage Vinclic Standard
Artikel-Nr.:
     3145-111721025
Hersteller:
     EWIFOAM
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033805019829
Suchbegriffe:
Dämmunterlage
Trittschalldämmung
Dämmunterlage Vinclic Standard

Komfort- und Trittschalldämmunterlage mit glatter Oberfläche.
Für schwimmend verlegte Vinylböden mit Click-System.
Höchste Druckspannung zur Verwendung in stark frequentiereten Räumen.
Brandschutzklasse Efl

  • Wärmedurchlasswiderstand: 0,009 m² K/W
  • Trittschalldämmung: 14 dB
  • Druckfestigkeit: 400 kPa

Geeignet für: Click Sheets und Rigid.
Auch für die Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet.

Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Stärke:
1,4 mm
Bezeichnung:
Vinclic Standard
Inhalt:
8,5 m²
Marke:
Ewifoam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 4.250 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 8,5 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8,5 m²
€ 9,23*
€ 10,98
pro m²
ab 17 m²
€ 9,13*
€ 10,86
pro m²
ab 42,5 m²
€ 8,75*
€ 10,41
pro m²
ab 85 m²
€ 8,33*
€ 9,91
pro m²
ab 4250 m²
€ 7,10*
€ 8,45
pro m²
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FOLTEC
KA9010 5050
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.