Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmunterlage Silenza Light Aquastop


Menge:  m²  
Produktinformationen
Dämmunterlage Silenza Light Aquastop
Artikel-Nr.:
     3145-111721024
Hersteller:
     EWIFOAM
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033805025493
Suchbegriffe:
Dämmunterlage
Trittschalldämmung
Dämmunterlage Silenza Light Aquastop

zur Verbesserung der Schall- und Wärmedämmung. Brandschutzklasse Efl-s1
Unterlage mit integrierter AQUASTOP Dampfbremse.

  • Wärmedurchlasswiderstand: 0,050 m² K/W
  • Trittschalldämmung: 19 dB
  • Druckfestigkeit: 60 kPa

Geeignet für: Parkett, Laminat und Böden mit HDF Trägerplatte.
Auch für die Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet.

Weitere Informationen:
Breite:
1100 mm
Bezeichnung:
Silenza Light Aquastop Flex,
Stärke:
1,6 mm
Inhalt:
20 m²
Marke:
Ewifoam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 10.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 m²
€ 3,62*
€ 4,31
pro m²
ab 40 m²
€ 3,55*
€ 4,22
pro m²
ab 100 m²
€ 3,39*
€ 4,03
pro m²
ab 200 m²
€ 3,22*
€ 3,83
pro m²
ab 10000 m²
€ 2,76*
€ 3,28
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.