Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmunterlage Universol Standard ALU 3in1 Breite 1000 mm Stärke 2 mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Dämmunterlage Universol 2 mm
Dämmunterlage Universol 2 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111721009
Hersteller:
     EWIFOAM
Herst.-Nr.:
     188000000000001938
EAN/GTIN:
     4033805013346
Suchbegriffe:
Dämmunterlage
Trittschalldämmung
Dämmunterlage Universol Standard ALU 3in1 Breite 1000 mm Stärke 2 mm

Profi-Akustikmatte mit Feuchteschutz.
Umweltfreundliche Rezeptur. Zu 93% auf natürliche und ökologische Basis. Mit integrierter Alu-Kaschierung als Dampfsperre.
Brandschutzklasse Efl-s1
  • Wärmedurchlasswiderstand: 0,010 m² K/W
  • Trittschalldämmung: 18 dB
  • Druckfestigkeit: 250 kPa

Geeignet für: Click Sheets, Rigid, Parkett und Laminat
Auch für die Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet.

Kein Zuschnitt möglich. Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten.

Weitere Informationen:
Stärke:
2 mm
Breite:
1000 mm
Inhalt:
8 m²
Marke:
Ewifoam
Weitere Suchbegriffe: Akustikflies, Trittschallmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 4.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 m²
€ 9,43*
€ 11,22
pro m²
ab 16 m²
€ 9,19*
€ 10,94
pro m²
ab 40 m²
€ 8,77*
€ 10,44
pro m²
ab 80 m²
€ 8,58*
€ 10,21
pro m²
ab 4000 m²
€ 7,10*
€ 8,45
pro m²
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FOLTEC
KA9010 5050
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.