Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmunterlage Universol Akustic Breite 1000 mm Stärke 3 mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Produktbild zu Dämmunterlage Universol Akustic Breite 1000 mm Stärke 3 mm
Produktbild zu Dämmunterlage Universol Akustic Breite 1000 mm Stärke 3 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111721005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     188000000000001936
EAN/GTIN:
     4033805024977
Suchbegriffe:
Dämmunterlage
Trittschalldämmung
Dämmunterlage Universol Akustic Breite 1000 mm Stärke 3 mm

zur Verbesserung der Schall- und Wärmedämmung. Brandschutzklasse Efl-s1
  • Wärmedurchlasswiderstand: 0,010 m² K/W
  • Trittschalldämmung: 20 dB
  • Druckfestigkeit: 100 kPa

Geeignet für: Parkett und Laminat
Auch für die Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet.

Kein Zuschnitt möglich. Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten.

Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Stärke:
3 mm
Bezeichnung:
Universol Dämmunterlage
Inhalt:
5 m²
Weitere Suchbegriffe: Akustikflies, Akustikschaumstoff, Trittschallmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 15.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 m²
€ 12,80*
€ 15,23
pro m²
ab 10 m²
€ 12,03*
€ 14,32
pro m²
ab 25 m²
€ 11,54*
€ 13,73
pro m²
ab 50 m²
€ 10,98*
€ 13,07
pro m²
ab 100 m²
€ 10,67*
€ 12,70
pro m²
ab 15000 m²
€ 9,22*
€ 10,97
pro m²
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FOLTEC
KA9010 5050
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.