Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtabdeckung verzinkt 600/600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schachtabdeckung verzinkt 600/600 mm
Produktbild zu Schachtabdeckung verzinkt 600/600 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111702540
Hersteller:
     ALTRAD HOFMANINGER
Herst.-Nr.:
     D610/60/00
EAN/GTIN:
     9007364610600
Suchbegriffe:
Schachtabdeckung
schachtabdeckung altrad hofmaninger
Schachtabdeckung verzinkt 600/600 mm

  • starker Winkelrahmen 2 bzw. 4 Mauerankern
  • Deckel aus 3 mm Tränenblech
  • begehbar - nicht befahrbar
  • verriegelbar, für Steckschlüssel gerichtet ohne Schlüssel


Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Mauerlichte:
585 x 585 mm
Rahmenlichte:
573 x 573 mm
Nenngröße:
600 x 600 mm
Weitere Suchbegriffe: Kanaldeckel, Schachtdeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,02*
€ 227,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,97*
€ 223,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,01*
€ 218,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,71*
€ 213,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bever & Klophaus
9V
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.