| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-110690031 Herst.-Nr.: SET EAN/GTIN: 9002730531992 |
| |
|
| | |
| STALOC HP-950 Strukturklebstoff 50ml anthrazit, + MischerPremium-Strukturklebstoff mit Adflex-Technologie für höchste Festigkeits- und Dehnungsbeanspruchungen im Fahrzeug-, Maschinen- und Anlagenbau.Produkt-Info:- Adflex-Technologie für extremste Belastungen
- besonders für die Verklebung von Aluminium und Composite Werkstoffen geeignet
- sehr hohe Zugdehnung sowie exzellente UV-Beständigkeit
- alterungsbeständig
- sehr gute Beständigkeit gegen Salz- u. Frischwasser, entsalztes Wasser, verdünnte Säuren, Laugen und diverse Öle
- dauerelastisch im Temperaturbereich von -40 °C bis +150 °C
HP-950 Strukturklebstoff ist ein neuentwickeltes Hochleistungsklebstoffsystem für elastische konstruktive Verklebungen, die einer extrem hohen Schlag- und Scherbelastung sowie Vibrationen ausgesetzt sind und gleichzeitig eine hohe Festigkeit erfordern. Sein einzigartiger Aufbau ermöglicht eine Verklebung nahezu sämtlicher Substrate (Materialmix) mit- und untereinander. Ausgenommen sind PE, PP, Teflon und andere, schwierig zu verklebende Polyolefine Kunststoffe. Dadurch eignet sich der zuverlässige Klebstoff sehr gut für Anwendungen im Fahrzeug-, Maschinen- und Anlagenbau. Die sehr hohe Zugdehnung sowie die exzellente UV-Beständigkeit machen diesen Strukturklebstoff zum idealen Produkt für den Metall-, Alu- und Fahrzeugbau, den Schiffs- und Yachtbau sowie den Wind- und Solaranlagenbau. Aufgrund seiner Adflex-Technologie bietet der STALOC HP-950 Strukturklebstoff eine hohe Elastizität gepaart mit einer extrem hohen Klebekraft. Weitere Informationen: | | Type: | HP-950 | Inhalt: | 50 ml | Marke: | Staloc | Verpackung: | Dualkartusche | Farbe: | anthrazit | Ausführung 2: | HP-950 + Mischer | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | Gefahr | Kennzeichnung: | AT, DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HP950 |
| | |
| |