Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Rundschnur PR101 offenzellig 30mm x 1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck Rundschnur PR101 offenzellig 30mm x 1m
Produktbild zu Illbruck Rundschnur PR101 offenzellig 30mm x 1m
Anwendungsbild zu Illbruck Rundschnur PR101 offenzellig 30mm x 1m
LOGO zu Illbruck Rundschnur PR101 offenzellig 30mm x 1m
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Rundschnur PR101 offenzellig 30mm x 1m
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Rundschnur PR101 offenzellig 30mm x 1m
Artikel-Nr.:
     3145-110666125
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     303969
EAN/GTIN:
     4025109280609
Suchbegriffe:
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung
pu dichtungsrundschnur
Illbruck Rundschnur PR101 offenzellig 30mm x 1m

PR101 ist ein offenzelliges Polyurethan-Schaumstoffprofil.
Die Rundschnur PR101 eignet sich als Hinterfüllmaterial für Fugen aller Art. Im Besonderen für Fugen mit unterschiedlichen Breiten, da das Profil eine höhere Druckverformung zulässt.

Produktvorteile:
  • Polyurethanschaum
  • offenzelliges Schaumstoffprofil
  • breites Einsatzgebiet
  • höhere Druckverformung
  • höhere Stauchhärte: bei 40% ca. 0,46 N/cm²


Hinweis:
Einzelschnur mit 1m Länge.
Farbe variiert je nach Verfügbarkeit.

Weitere Informationen:
Verpackung:
Einzelschnur
ø:
30 mm
Länge:
1 m
Farbe:
bunt
Marke:
Illbruck
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +70 °C
Kartoninhalt:
200 m
Type:
PR101
Weitere Suchbegriffe: dichtungsrundschnur illbruck, rundschnur, Dichtschnur, Fugenschnur, Füllschnur, Hinterfüllmaterial, Hinterfüllschnur, Silikonierschnur, Silikonschnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8035*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,2835*
€ 1,52737
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,1335*
€ 1,34887
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,0435*
€ 1,24177
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,0135*
€ 1,20607
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,0035*
€ 1,19417
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,8035*
€ 0,95617
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.